Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 7102 710210 Schreibunterlage Grau (B x H) 530mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21388
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710210
EAN/GTIN:
     4005546710044
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage mit Dekorrille, rutschfest und besonders robust. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Farbe:
grau
Breite:
530 mm
rutschfest:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Durable, 7102, unterlage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 6,43*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,11*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 7,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,29*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,60*
Ähnlich
Durable
710303
ab € 4,66*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.