Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Druckerpatrone T05H1, 405XL Original Schwarz C13T05H14010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y202392
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05H14010
EAN/GTIN:
     8715946670393
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den doppelseitigen Druck prädestiniert. Die Patronen sind in Standard- und XL-Größe erhältlich – passend zu jedem Druckbedarf. Durch das „Koffer“-Bild auf der Verpackung finden Sie die Tintenpatronen im Handel schnell und einfach.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 1.100 Seiten in Schwarzweiß und 1.100 Seiten in Farbe1. Für DIN A3-Druckermodelle ist auch eine schwarze Patrone in XXL-Größe erhältlich – für den Druck von bis zu 2.200 Seiten in Schwarzweiß1.

Entdecken Sie die Serie
Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Zudem trocknet die Tinte schnell und ist damit ideal geeignet für das doppelseitige Drucken.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Vertrauen Sie dem Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Features:
Original Epson-Markenpatronen für beste Druckergebnisse
Hohe Lebensdauer des Druckkopfes
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Epson
Kurznummer:
T05H1, 405XL
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
einzeln
Herst.-Teilenr.:
C13T05H14010
Seiten-Reichweite:
1100 Seiten
Tintenfüllmenge:
18.9 ml
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Epson WorkForce WF-7830DTWF<br>Epson WorkForce WF-7835DTWF<br>Epson WorkForce WF-7840DTWF<

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3830 DWTF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4830 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7835 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7840 DTWf; Workforce WorkForce EC-C 7000; Workforce WorkForce WF-7310 DTW; Workforce WorkForce WF-7830 DTWf
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 4,15*
ab € 35,16*
€ 45,88*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 35,39*
€ 45,96*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 37,70*
€ 48,89*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 37,99*
€ 49,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,70*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ07403
ab € 106,89*
Zubehör
Epson
C11CJ07404
ab € 219,07*
Zubehör
Epson
C11CJ06403
ab € 120,76*
Zubehör
Epson
C11CJ06404
ab € 129,41*
Zubehör
Epson
C11CJ05402
ab € 143,58*
Zubehör
Epson
C11CH67402
ab € 226,80*
Zubehör
Epson
C11CH70402
ab € 154,39*
Zubehör
Epson
C11CH70401
ab € 177,13*
Zubehör
Epson
C11CH68403
ab € 193,85*
Zubehör
Epson
C11CH68404
ab € 229,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.