Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y163502 Herst.-Nr.: 371023 EAN/GTIN: 4000461091582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die langlebigen LEDs mit einer konstanten Farbtemperatur von max. 6000K liefern neutrales Tageslicht. Die Helligkeit der LEDs ist bequem per Drehregler stufenlos dimmbar.
Das LED Videolicht kann auf verschiedene Arten montiert werden. Für noch mehr Licht können sogar mehrere Videolichter miteinander verbunden werden:
Montage auf Kamera/Camcorder mit Blitzschuh Zur Montage auf eine Kamera oder einen Camcorder schieben Sie einfach den Universal-Blitzfuß des VL-49 in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Ihres Camcorders.
Montage auf Stativ Zur Montage auf ein Stativ schrauben Sie das LED Videolicht mittels dem ¼" Stativgewinde, das sich unten am Universal-Blitzfuß befindet, auf Ihr Stativ (Stative optional bei DÖRR erhältlich).
Mehrere VL-49 LED Videolichter miteinander verbinden Es lassen sich mehrere VL-49 LED Videolichter miteinander verbinden, indem der jeweilige Universal-Blitzfuß in die seitlichen Steckverbindungen geschoben wird. Features: leichmäßige Ausleuchtung Passend für Geräte mit Blitzschuh Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 6.6 cm | Länge: | 2.9 cm | Breite: | 7.9 cm | Betriebsdauer: | 1.5 h | Gewicht: | 70 g | Anzahl LEDs: | 49 | Lichtleistung: | 800 lx | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Farbtemperatur max.: | 6000 K | Farbtemperatur min.: | 6000 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DÖRR, VL-49 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,53* | € 24,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,09* | € 24,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 34,75* | € 45,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|