Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910074687 Herst.-Nr.: Y163502 EAN/GTIN: 4000461091582 |
| |
|
| | |
| DÖRR VL-49 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=49 leichmäßige Ausleuchtung Passend für Geräte mit Blitzschuh Die langlebigen LEDs mit einer konstanten Farbtemperatur von max. 6000K liefern neutrales Tageslicht. Die Helligkeit der LEDs ist bequem per Drehregler stufenlos dimmbar. Das LED Videolicht kann auf verschiedene Arten montiert werden. Für noch mehr Licht können sogar mehrere Videolichter miteinander verbunden werden: Montage auf Kamera/Camcorder mit Blitzschuh Zur Montage auf eine Kamera oder einen Camcorder schieben Sie einfach den Universal-Blitzfuß des VL-49 in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Ihres Camcorders. Montage auf Stativ Zur Montage auf ein Stativ schrauben Sie das LED Videolicht mittels dem ¼" Stativgewinde, das sich unten am Universal-Blitzfuß befindet, auf Ihr Stativ (Stative optional bei DÖRR erhältlich). Mehrere VL-49 LED Videolichter miteinander verbinden Es lassen sich mehrere VL-49 LED Videolichter miteinander verbinden, indem der jeweilige Universal-Blitzfuß in die seitlichen Steckverbindungen geschoben wird. Passend für DSLR und DSLM Kameras, sowie Camcorder mit Blitzschuh Betriebsdauer: ca. 1.5 h Kategorie: LED Videoleuchte Breite: 7.9 cm Gewicht: 70 g Produkt-Art: LED Videoleuchte Anzahl LEDs: 49 Höhe: 6.6 cm Farbtemperatur max.: 6000 K Länge (Tiefe): 2.9 cm Farbtemperatur min.: 6000 K Lichtleistung: 800 lx Energieeffizienzklasse: n.rel. Hersteller-Nr.: 371023 EAN: 4000461091582 Energieeffizienzklasse: n.rel. LED Leistung max. 5,5 W Farbwiedergabeindex (CRI) 90 Ra
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000461091582, DÖRR, 371023, VL-49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,54* | € 26,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,90* | € 27,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,39* | € 45,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|