| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8863334 Herst.-Nr.: 371023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 16 LED Lampen sorgen für eine permanente und gleichmäßige Ausleuchtung bei allen Macro- und Nahaufnahmen. Durch die ringförmige Anordnung der LEDs um das Objektiv wird eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs erreicht. Dadurch eignet sich das Ringlicht sowohl für Aufnahmen im Medizin-, Dental- und Technikbereich als auch für kreative Einsatzbereiche. Aufgrund des separaten Energieteils für 4 Mignon Batterien oder Akkus Typ AA ist immer genügend Energie auch auf längeren Touren gewährleistet.
- Für alle Kameras mit Filterdurchmesser 62, 67, 72 und 77 sowie mit Zubehörschuh. - 16 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung. - Lichtmenge ca. 64 Lux/1m. - Für Medizin-, Dental-, Technik- und Kreativaufnahmen. - Für 4x Mignon Batterien Typ AA oder Akkus gleichen Typs. - Anschlussgewinde: 77mm, Anschlussringe für 62, 67 und 72mm im Lieferumfang. - Farbtemperatur: ca. 5.500K. - Empfohlener Abstand: 2.5cm bis 25cm. - Gewicht: ca. 223g. Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietyp | AA | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 223 g | Merkmale | Farbtemperatur | 5500 K | | Blitzreichweite | 0.25 m | | Anzahl Blitze pro Ladung ca. | 16 |
|
| | |
| | | |
| |