Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 3 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit eingebautem SD-Kartenleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y151691
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4027443
EAN/GTIN:
     4016138978155
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 3-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.

Zusätzlicher Speicherkartenleser
Als weiteres Feature ist im Hub ein Speicherkartenleser eingebaut. Mit diesem haben Sie außerdem die Möglichkeit, SD- und microSD-Karteninhalte auszulesen und an Ihrem PC/Laptop anzuzeigen oder schnell und einfach Backups Ihrer Urlaubs-Schnappschüsse zu machen.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Features:
3 zusätzliche USB 3.0 Anschlüsse
Inkl. Speicherkartenleser zum Auslesen von Daten von SD-und Micro-SD-Karten
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s dank USB 3.0 (SuperSpeed)
Status-LED
Lieferumfang:
USB 3.0 Hub + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die gleichzeitige Verwendung einer SD- und microSD-Karte ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Gewicht:
50 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
3 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + SD + microSD
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem SD-Kartenleser
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 31,49*
2 Tage
650
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 31,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,32*
€ 60,27*
€ 3,50*
ab € 49,04*
€ 64,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.