Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1342481-BP Herst.-Nr.: RF-4027443 EAN/GTIN: 4016138978155 |
| |
|
| | |
| Renkforce 3 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit eingebautem SD-Kartenleser Schwarz
renkforce 3 Port USB 3.0-Hub mit SD-Kartenleser
3 zusätzliche USB 3.0 Anschlüsse Inkl. Speicherkartenleser zum Auslesen von Daten von SD-und Micro-SD-Karten Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s dank USB 3.0 (SuperSpeed) Status-LED
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 3-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.
Zusätzlicher Speicherkartenleser Als weiteres Feature ist im Hub ein Speicherkartenleser eingebaut. Mit diesem haben Sie außerdem die Möglichkeit, SD- und microSD-Karteninhalte auszulesen und an Ihrem PC/Laptop anzuzeigen oder schnell und einfach Backups Ihrer Urlaubs-Schnappschüsse zu machen.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Ausstattung: Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Unterstützte Speicherkarten: SD, SD-XC, SD-HC, Micro SD, MMC, RS-MMC Speicherkartenkapazität (max.): 128 GB
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 3 x · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),SD,microSD · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem SD-Kartenleser · Weitere technische Daten: Maximale Speicherkapazität der SD-Karte: 128 GB
Lieferumfang: USB 3.0 Hub,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,ab Linux Ubuntu,ab Mac OS 10.1
Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung einer SD- und microSD-Karte ist nicht möglich. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit eingebautem SD-Kartenleser | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | SD | microSD | Port (Nur für Titel): | 3 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Ausgänge: | 3 x | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, thinkpad docking station, docking station, renkforce docking station, Renkforce, RF-4027443, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,32* | € 31,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 31,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 60,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,05* | € 65,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|