Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3310 331023 Papierkorb 15l (Ø x H) 260mm x 315mm Metall Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y14187
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331023
EAN/GTIN:
     4005546988627
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb aus Metall, rund, mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring, 15 Liter. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
315 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
260 mm
Fassungsvermögen:
15 l
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 20,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,71*
€ 20,83*
1
€ 6,78*
ab € 16,84*
€ 20,92*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 17,08*
€ 21,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,77*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,68*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.