| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106852 Herst.-Nr.: 04024-00236-04 EAN/GTIN: 4042448114211 |
| |
|
| | |
| Mit dem Universal-Verpackungsklebeband tesapack® 4024 können Sie leichte bis mittelschwere Pakete professionell verpacken. Die besonders hohe Anfangsklebekraft bewirkt einen sofortigen und sicheren Verschluss des Kartons, was die Verpackungsarbeiten enorm erleichtert. Das lösungsmittelfreie Verpackungsklebeband besteht aus einer PP-Folie, die mit einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse ausgestattet ist. Dank der hohen UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit zeichnet sich das Paketband auch durch eine lange Lebensdauer aus. Sie können das Verpackungsklebeband komfortabel in allen tesa®-Handabrollern verarbeiten und Ihre Versandkartons geräuscharm verpacken. Außerdem eignet sich das Verpackungsklebeband auch für die maschinelle Nutzung. Features: Problemlose manuelle Verarbeitung Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + UV-Beständig + Temperaturbeständig + Universell einsetzbar | Serie: | tesapack® 4024 | Typ: | UNIVERSAL | Trägermaterial: | PP-Film | Dicke: | 0.05 mm | Reißkraft: | 45 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Materialstärke: | 50 µm | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, tesa, UNIVERSAL, paketband, packband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,57* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,95* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|