| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265545 Herst.-Nr.: 04024-00236-04 EAN/GTIN: 4042448114211 |
| | |
|
| | |
| für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,052mm· Reißkraft: 45N/cm· Klebkraft: 3N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | farblos | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,58* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,63* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,80* | € 2,65* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,86* | € 2,72* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,99* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|