Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC 04124-00342-00 Packband tesapack® 4124 Transparent (L x B) 66m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y106812
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00342-00
EAN/GTIN:
     4042448114259
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Das Premium-Packband tesapack® 4124 eignet sich hervorragend zum sicheren und professionellen Verpacken von mittelschweren bis schweren Kartons. Da es manuell mit Hilfe eines tesa®-Handabrollers oder maschinell verwendet werden kann, lässt es sich auch in Unternehmen einsetzen, die tagtäglich viele Pakete verschicken. Die Kombination aus einer robusten und stoßunempfindlichen PVC-Folie und einer starken Klebmasse aus Naturkautschuk führt zu einer hohen Klebeleistung und enormen Reißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil des Packbandes ist das gleichmäßige und geräuscharme Abrollen.
Features:
Problemlose manuelle Verarbeitung
Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Serie:
tesapack® 4124
Typ:
PVC
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.065 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
65 µm
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,94*
4 Tage
1522
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,08*
1 Tag
1421
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,10*
1 Tag
2631
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,01*
€ 5,19*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,62*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,73*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,13*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.