| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265548 Herst.-Nr.: 04124-00342-00 EAN/GTIN: 4042448114259 |
| | |
|
| | |
| für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Kautschuk· Trägerart: PVC-Film· Gesamtdicke: 0,065mm· Reißkraft: 60N/cm· Klebkraft: 3,2N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | farblos | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4124, Tesapack, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,99* | € 5,20* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,01* | € 5,22* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,23* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,11* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,01* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|