Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y06049 Herst.-Nr.: 1937074 EAN/GTIN: 4043619654253 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und gleichzeitig abwinkeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen. Features: DVI 24+5pol Buchse an VGA 15pol Stecker DVI-Anschluss zeigt nach unten (90° gewinkelt) DVI Buchse mit Muttern, VGA Stecker mit Schrauben Lieferumfang: Adapter Weitere Informationen: | | Höhe: | 23.2 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 26.8 mm | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DVI + VGA | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | DVI-Buchse 24+5pol. | Anschluss B: | VGA-Stecker | Kabel-Version: | DVI-I Dual Link + VGA | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,06* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|