Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398971-BP Herst.-Nr.: 1937074 EAN/GTIN: 4043619654253 |
| |
|
| | |
| Adapter DVI 24+5pol Buchse an VGA 15pol Stecker 90° gewinkelt
DVI 24+5pol Buchse an VGA 15pol Stecker DVI-Anschluss zeigt nach unten (90° gewinkelt) DVI Buchse mit Muttern, VGA Stecker mit Schrauben
Mit diesem Adapter können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und gleichzeitig abwinkeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen.
Ausstattung: Anschlüsse nickelbeschichtet
Technische Daten: Anschluss-Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DVI-I Dual Link,VGA · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 90° gewinkelt
Lieferumfang: Adapter
Systemvoraussetzungen: Eine freie VGA Buchse
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DVI-Buchse 24+5pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | VGA-Stecker | Marke: | Delock | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | DVI-I Dual Link | VGA | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | DVI | VGA | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV|ツ| Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,07* | € 3,04* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,28* | € 7,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,03* | € 11,23* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,31* | € 12,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,30* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|