| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y007911 Herst.-Nr.: 0403445 EAN/GTIN: 4011376713384 |
| |
|
| | |
| Zum Verbinden von Koaxkabel 7,0 mm ohne F -Stecker, Kabel wird in den Verbinder eingeschraubt Lieferumfang: 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | braun + grau | Anschluss: | Aufdrehen | Anschlüsse: | F-Stecker | Kabel-Ø: | 6.8 mm | Impedanz: | 75 Ω | Besonderheiten: | zum Aufdrehen | Herstellerfarbe: | Messing + Vernickelt | Anschluss A: | F-Stecker | Anschluss B: | Aufdrehen | Produkt-Art: | F-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,31* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|