Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0403445 F-Verbinder zum Aufdrehen Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 6.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399014-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0403445
EAN/GTIN:
     4011376713384
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker
F-Stecker Verbinder
Renkforce 0403445 F-Verbinder zum Aufdrehen Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 6.8 mm 1 St.

F-Stecker Kabelverbinder

Zum Verbinden von Koaxkabel 7,0 mm ohne F -Stecker, Kabel wird in den Verbinder eingeschraubt

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Herstellerfarbe: Messing,Vernickelt · Kabel-Besonderheiten: zum Aufdrehen · Kabel-Durchmesser: 6.8 mm

Lieferumfang:
1 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing | Vernickelt
Marke:
Renkforce
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Besonderheiten:
zum Aufdrehen
Farbe:
braun | grau
Kabel-Durchmesser:
6.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Kupplung, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-kupplung verbinder, 4011376713384, Renkforce, 0403445, f-stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,76*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,78*
7 Tage
88
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.