Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Kabelverbinder Kabel-Durchmesser: 6.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker
F-Stecker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070944
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     Y007911
EAN/GTIN:
     4011376713384
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker
F-Stecker Verbinder
F-Stecker Kabelverbinder Kabel-Durchmesser: 6.8mm

Zum Verbinden von Koaxkabel 7,0 mm ohne F -Stecker, Kabel wird in den Verbinder eingeschraubt

Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B: Aufdrehen
Impedanz: 75 ?
Kabel-Ø: 6.8 mm
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Aufdrehen
Hersteller-Nr.: 0403445
EAN: 4011376713384
Batteriebetrieb: 5x 1,5 V AA
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Kupplung, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-kupplung verbinder, 4011376713384, Renkforce, 0403445, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,76*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,77*
Lager 1039
72
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.