| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X940602 Herst.-Nr.: RF-5235978 EAN/GTIN: 4064161228020 |
| |
|
| | |
| Das Renkforce USB4® Kabel ist verwendbar als schnelle Datenverbindung zwischen Geräten sowie auch für schnelles Laden kompatibler Hardware. Verwendbar für alle kompatiblen Geräte mit USB-C®-Anschluss, wie z.B. Notebook, Monitor, Tablet oder Smartphones. Der maximale Ladestrom und die Verbindungsgeschwindigkeit ist abhängig von den vorhandenen verbundenen Geräten. Features: Zum Aufladen, zur Datenübertragung und zur Videoausgabe USB4® - Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s Unterstützt Auflösungen von bis zu Ultra HD 8K 60 Hz Power Delivery-Schnellladung, max. 240 W (48 V/5 A) Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 Hochwertiges Aluminiumgehäuse USB-IF-zertifiziert Lieferumfang: USB4® Kabel 1 m Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Anschlüsse: | USB-C® Stecker + USB-C® Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB4® | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Besonderheiten: | Aluminium-Stecker | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB-C® | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 30 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,16* | € 26,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,22* | € 26,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,88* | € 47,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|