|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2617989-BP Herst.-Nr.: RF-5235978 EAN/GTIN: 4064161228020 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB4® USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz Aluminium-Stecker RF-5235978
Renkforce USB4® Kabel USB-C®/C 1 m
Zum Aufladen, zur Datenübertragung und zur Videoausgabe USB4® - Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s Unterstützt Auflösungen von bis zu Ultra HD 8K 60 Hz Power Delivery-Schnellladung, max. 240 W (48 V/5 A) Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 Hochwertiges Aluminiumgehäuse USB-IF-zertifiziert
Das Renkforce USB4® Kabel ist verwendbar als schnelle Datenverbindung zwischen Geräten sowie auch für schnelles Laden kompatibler Hardware. Verwendbar für alle kompatiblen Geräte mit USB-C®-Anschluss, wie z.B. Notebook, Monitor, Tablet oder Smartphones. Der maximale Ladestrom und die Verbindungsgeschwindigkeit ist abhängig von den vorhandenen verbundenen Geräten.
Ausstattung: Stromstärke: Max. 5 A Spannung: 5-20 V/DC PD 3.0-konform
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: USB4® Kabel 1 m
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Aluminium-Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB4® | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | AWG: | 30 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 18,39* | € 26,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,60* | € 26,58* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,51* | € 27,86* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,31* | € 42,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|