Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-D960D 2fach Monitor-Tischhalterung 25,4cm (10") - 68,6cm (27") Schwarz Neigbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X93059
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D960D
EAN/GTIN:
     8717371442224
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D960D, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomountss neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 10 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D960D hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 6 kg pro Bildschirm. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Für curved Bildschirme empfehlen wir unsere FPMA-D960 PLUS-Modelle; Neomounts FPMA-D960DVBLACKPLUS eignet sich für Bildschirme bis 49" (124 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 32 kg. Dadurch ist der Monitorarm hervorragend für Breitbildschirme und curved Bildschirme geeignet. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar, Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 12 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Max. Tischdicke:
90 mm
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar + Rotierbar
Max. Tragkraft:
12 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
2 Display(s)
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Rotation:
360 °
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 90,69*
€ 113,70*
€ 5,95*
ab € 90,17*
€ 113,74*
€ 4,50*
ab € 90,73*
€ 113,92*
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 114,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.