Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel USB-A Stecker, USB-B Stecker 1.00m Schwarz 128863


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X910852
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128863
EAN/GTIN:
     4015867164686
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per PlugandPlay an einen Computer (PC / Mac) oder USBHub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USBPeripheriegeräten verbinden. Und HighSpeedÜbertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-B Stecker
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Equip, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 2,47*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,71*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 1,83*
€ 2,86*
5 Tage
4617
1
€ 1,00*
ab € 7,51*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.