Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2614962-BP Herst.-Nr.: 128863 EAN/GTIN: 4015867164686 |
| |
|
|  |  |
 | Equip USB-Kabel USB-A Stecker,USB-B Stecker 1.00 m Schwarz 128863
Equip 128863 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per PlugandPlay an einen Computer (PC / Mac) oder USBHub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USBPeripheriegeräten verbinden. Und HighSpeedÜbertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen.
Ausstattung: Equip 128863 · Kabellänge: 1 m · Anschluss 1: USB A · Anschluss 2: USB B · USB-Version: USB 2.0 · Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich · Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Produktfarbe: Schwarz · Magnetisch abgeschirmt
Technische Daten: AWG: 28 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | AWG: | 28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Equip, 128863, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,19* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,46* | € 2,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,54* | € 2,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,10* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,51* | ab € 2,50* | € 3,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|