Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Hauptplatine Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X903272
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5239060
EAN/GTIN:
     4064161229249
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker

Features:
Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+
Lieferumfang:
Mainboard x1
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
130 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
190 mm
Gewicht:
133 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für:
Renkforce Pro 6+
Weitere Suchbegriffe: Renkforce
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,71*
€ 242,30*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 208,27*
€ 242,49*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 212,19*
€ 245,75*
€ 3,50*
ab € 233,40*
€ 268,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.