Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Hauptplatine Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619530-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5239060
EAN/GTIN:
     4064161229249
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker
Renkforce Hauptplatine Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239060

Renkforce Hauptplatine für 3D-Drucker Pro 6+

Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+

Ausstattung:
Einfacher Einbau
Praktischer Gebrauch
Hervorragende Kompatibilität
Kurzschlusssicherung

Technische Daten:
Ausführung (3D): Renkforce Hauptplatine · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
Mainboard x1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Renkforce Hauptplatine
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Pro 6+
Gewicht:
133 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5239060
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 248,65*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 210,35*
€ 248,66*
€ 3,50*
ab € 231,90*
€ 270,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.