Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR4 8GB 1 x 8GB Non-ECC 2400MHz 260pin SO-DIMM CL 17-17-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X888871
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT8G4SFS824A
EAN/GTIN:
     0649528776334
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Features:
8 GB (1x 8 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 2400 MHz
Spannung 1.2 V
Weitere Informationen:
Bauform:
260pin SO-DIMM
Typ:
CT8G4SFS824A
Speicher:
1
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Speicher-Technologie:
DDR4
Anwendungsbereiche:
Notebook
Betriebsspannung:
1.2 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Takt-Frequenz:
2400 MHz
Latenzzeiten:
CL 17-17-17
Spezifikation:
PC4-19200
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,43*
€ 20,78*
€ 5,80*
ab € 15,46*
€ 20,88*
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 21,13*
€ 6,78*
ab € 16,80*
€ 22,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,90*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.