Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X867591 Herst.-Nr.: 10051320 EAN/GTIN: 5099113051325 |
| |
|
| | |
| Modus 600RT Systemblitzgerät Wireless Kit Mit dem Modus 600RT bietet Hähnel ein umfangreich ausgestattetes Systemblitzgerät an. Erstmalig setzt Hähnel, dank langjähriger Erfahrung in der Akkutechnik, bei dem Modus 600RT einen Li-Ionen Akku ein. Der mit 10,8V und 2040mAh sehr leistungsstarke Akku ermöglicht bei voller Leistung bis zu 550 Aufnahmen mit einer Blitzfolgezeit von 1,5 sec. Das Blitzgerät ist in das Captur System integriert. Mit dem Captur Sender kann das Modus 600RT als manuelles Blitzgerät, für entfesseltes Blitzen, eingesetzt werden. Features: Die Blitzfolgezeit bei voller Leistung beträgt 1,5 sec 550 Blitzaufnahmen bei voller Leistung mit einer Akkuladung Integrierter 2,4GHz Empfänger & Sender (Transceiver) Einzigartige Wireless-Verbindungen (Infrarot und Funk) Einstellbar als Master oder Slave Kompatibel mit dem Captur Funkauslöser Lieferumfang: Modus 600RT Systemblitzgerät + Li-Ionen Akku + Ladegerät 100-240V + Tasche + Aufstellfuß mit Stativgewinde + Viper TTL Sender (Empfänger als Zubehör erhältlich) Hinweise: Firmware-Update über den integrierten USB-Anschluss möglich Weitere Informationen: | | Passend für: | Sony | Leitzahl (ISO 100/50 mm): | 60 | Produkt-Art: | Aufsteckblitz | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hähnel Fototechnik, Modus 600RT Wireless Kit |
| | |
| |