Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Hahnel 1005 132.0 Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38086162
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1005 132.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Typ
Slave-Blitz
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
600
Drahtlose Verbindung
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
TTL
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.