Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Aufsteckblitz Modus 600RT Wireless Kit Passend für (Kamera)=Sony Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067914
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10051320
EAN/GTIN:
     5099113051325
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Hähnel Aufsteckblitz Modus 600RT Wireless Kit Passend für (Kamera)=Sony Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60

Die Blitzfolgezeit bei voller Leistung beträgt 1,5 sec
550 Blitzaufnahmen bei voller Leistung mit einer Akkuladung
Integrierter 2,4GHz Empfänger & Sender (Transceiver)
Einzigartige Wireless-Verbindungen (Infrarot und Funk)
Einstellbar als Master oder Slave
Kompatibel mit dem Captur Funkauslöser

Modus 600RT Systemblitzgerät Wireless Kit
Mit dem Modus 600RT bietet Hähnel ein umfangreich ausgestattetes Systemblitzgerät an. Erstmalig setzt Hähnel, dank langjähriger Erfahrung in der Akkutechnik, bei dem Modus 600RT einen Li-Ionen Akku ein. Der mit 10,8V und 2040mAh sehr leistungsstarke Akku ermöglicht bei voller Leistung bis zu 550 Aufnahmen mit einer Blitzfolgezeit von 1,5 sec. Das Blitzgerät ist in das Captur System integriert. Mit dem Captur Sender kann das Modus 600RT als manuelles Blitzgerät, für entfesseltes Blitzen, eingesetzt werden.

Energieversorgung durch einen Extreme Li-Ionen Akku · Leuchtwinkel automatisch oder manuell zwischen 20 und 200mm einstellbar · Hohe Leitzahl von 60 bei ISO 100 und 200mm Reflektoreinstellung · Steuerung TTL, Manuell und Multi Mode · Belichtungskorrekturen im TTL-Modus möglich · Voll kompatibel mit Blitzgeräten von Drittanbietern · Unterstützt High-Speed Fotografie bis zu 1/8000 sec Auslösung · Unterstützt das Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang · Einstellbaren Stroboskopsequenzen

Passend für: Sony
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Leitzahl (ISO 100/50 mm): 60
Kategorie: Aufsteckblitz
Produkt-Art: Aufsteckblitz
Hersteller-Nr.: 10051320
EAN: 5099113051325
Arbeitsbereich: (ohne/mit Empfänger) 30/120 m
Nivellierzeit: 4 s

Lieferumfang: Modus 600RT Systemblitzgerät + Li-Ionen Akku + Ladegerät 100-240V + Tasche + Aufstellfuß mit Stativgewinde + Viper TTL Sender (Empfänger als Zubehör erhältlich)

Weitere Suchbegriffe: 5099113051325, Hähnel, 10051320, Modus 600RT Wireless Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,97*
€ 478,41*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 420,17*
€ 478,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.