Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170127-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.13mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X77632
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170127-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e mit UTP/S Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
UTP/S = FTP (Foliengeschirmtes verdrilltes Adern-Paar).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170127-1
Typ:
UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT5e Y
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
S/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
26
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel cat5, kat5, kat5 grau, LAPP, UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT5e Y, Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,38*
2 Tage
249
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 8,75*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.