Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170128-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.20mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X72069
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170128-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170128-1
Typ:
UNITRONIC® LAN SF/UTP
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.40 mm
Besonderheiten:
Starr + Simplex + Gesamtschirm + Paarschirm
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
24
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,38*
1 Tag
181
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,40*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,40*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.