Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X719401 Herst.-Nr.: A1933085 EAN/GTIN: 4004182617274 |
| |
|
| | |
| Die besonders strapazierfähigen Rollenetiketten A1933085 im Format 19 x 64mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. ideal für Hinweis- und Warnschilder und Kennzeichungen in Lager, Produktion und Werkstätten. Die Etiketten sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ (LW330T, LW400 Serie und LW450 Serie). 450 Etiketten auf einer Rolle pro Packung. Die Rollenetiketten sind Wasser-, Schmutz-, Öl- und Temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Einfache Beschriftung und Bedruckung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software.Hinweis: Dauerhaften Kontakt mit Reinigungsmittel vermeiden. Aufgrund des Thermodruckverfahren Ihres Etikettendruckers sind die Etiketten nicht UV-resistent. Bitte nicht permanent der direkten Sonne aussetzten, da es sonst zu Verfärbungen des Etiketts kommt. Features: Besonders strapazierbare Thermodirekt-Folien-Etiketten 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter™ (LW330T, LW400 und LW450 Serie sowie Wireless ) Etikettengröße 19 x 64 mm 1 Rolle á 450 Etiketten Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft Etikettengröße entspricht dem Dymo® Artikel 1933085 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Etiketten-Material: | Folie | Geeignet für: | Thermodirektdrucker | Form: | Rechteckig | Schriftfarbe: | Schwarz | Herstellerfarbe: | Weiß | Etiketten-Höhe: | 64 mm | Haftung: | Permanent haftend | Etiketten-Breite: | 19 mm | Passend für Modell: | LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wirel | Etiketten-Größe: | 19 x 64 mm | Produkt-Art: | Universal-Etiketten | Kompatible Geräte (nur für Suche): | LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery, Avery-Zweckform, Etiketten für, Etikettenrolle für |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,11* | € 23,82* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,16* | € 23,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,23* | € 28,56* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,79* | € 28,56* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,32* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 450 Etiketten (ab € 0,04398* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|