Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, 19 x 64 mm, weiß, 450 Etiketten, wetterfest, strapazierfähig, er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/zwea1933085_a01.jpg
images/web_details/zwea1933085_a01.jpg
images/web_details/zwea1933085_b04.jpg
images/web_details/zwea1933085_b05.jpg
images/web_details/zwea1933085_b06.jpg
images/web_details/zwea1933085_a02.jpg
images/web_details/zwea1933085_a03.jpg
images/web_details/zwea1933085_a04.jpg
images/web_details/zwea1933085_a05.jpg
images/web_details/zwea1933085_a06.jpg
images/web_details/zwea1933085_b01.jpg
images/web_details/zwea1933085_b02.jpg
images/web_details/zwea1933085_b03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZWEA1933085
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     A1933085
EAN/GTIN:
     4004182617274
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1933085 im Format 19 x 64 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Sie ersetzen das Format Dymo* 1933085. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.
Weitere Informationen:
Format:
19 x 64 mm
Ausführung:
Strapazierbare Etiketten aus Folienmaterial, permanent haftend
Anreißer (Online):
Rollenetikett, 19 x 64 mm, weiß, ersetzt Dymo: A1933085, 450 Etiketten
Aufzählung (Online):
Einzelformat: 19 x 64 mm Inhalt: 450 Etiketten / 1 Rolle Druckertyp: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter* Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Folie Produkteigenschaft: wetterfest, temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, strapazierfähig Geeignet für: Dymo LabelWriter* 300er, 400er, 450er Serie, 4XL, Wireless Kompatibel mit: Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless) Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: Rolle Nachhaltigkeit: PVC-Frei
Kurzbeschreibung (Online):
Etikettenrolle, 19 x 64 mm, weiß, 450 Etiketten, wetterfest, strapazierfähig, ersetzt Dymo: A1933085
Langbeschreibung (Online):
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten auf Rolle A1933085 im Format 19 x 64 mm sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Sie ersetzen das Format Dymo* 1933085. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Folien-Etiketten sind wasserfest, kratzfest, reißfest, schmutzresistent, öl- und temperaturbeständig (-20°C bis +60°C) sowie widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,20*
€ 23,66*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,28*
€ 23,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,49*
€ 26,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 26,13*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,04132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.