Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heipa Thermo-Bonrolle 55058-40721 Breite: 58mm Länge: 50m Durchmesser: 63mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X703111
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     55058-40721
EAN/GTIN:
     4017115305117
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.
Features:
Breite: 58 mm
Länge: 50 m
Karton mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
58 mm
Durchmesser:
63 mm
Drucktechnik:
Thermodirekt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Herstellerfarbe:
Weiß
Kernloch-Größe:
12 mm
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 1,00*
ab € 41,45*
€ 56,13*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 85,49*
€ 92,68*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 92,85*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 115,92*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 115,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,92*
€ 137,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,38*
€ 132,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,02*
€ 124,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,09*
€ 119,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,44*
€ 105,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,92*
€ 98,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,11*
€ 95,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,91875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,95*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,74*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,57*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,33375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,661*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,92*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 70,98*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,10*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.