Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X582972 Herst.-Nr.: 05075830001 EAN/GTIN: 4013288223005 |
| |
|
| | |
| 10-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, Messbereich 2-12 Nm; für kontrollierten Rechts- und Linksanzug; Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment, ausschaltbare Drehmomentfunktion (Torque Lock Funktion); 72 Zähne; niedriger Rückholwinkel von 5°; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte, überrutschender Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts; ergonomischer 2-Komponenten Griff; 8 Zyklop-Nüsse, 1 Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz Lieferumfang: 1x Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 10-teilig + 1x Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm: 1/4"x2-12 + 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb: 5.5x23.0, 6.0x23.0, 7.0x23.0, 8.0x23.0, 10.0x23.0, 11.0x23.0, 12.0x23.0, 13.0x23.0 + 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4": 1/4"x75.0 · 1x Klettstreifen 240: 50x240 Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 275 mm | Breite: | 140 mm | Gewicht: | 1023 g | Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Drehmoment (max.): | 12 Nm | Drehmoment (min.): | 2 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, drehmomentschlüssel ¼" 2-12nm, modul werkzeuge, werkzeugmodul wera, Wera, Safe-Torque A 1, drehmomentschl, Kiloschlüssel |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,80* | € 176,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,73* | € 176,75* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,75* | € 176,91* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,68* | € 179,53* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 190,07* | € 218,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|