Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X529282 Herst.-Nr.: 006R04458 EAN/GTIN: 0095205033977 |
| |
|
| | |
| Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE, Hohe Ergiebigkeit, von Xerox. Ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden. Features: Für den Einsatz in Lexmark T640 / T642 / T644 Kompatibles Tonermodul für Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE Seitenleistung 21000 Seiten Vollständig recycelbar über das Xerox Green World Alliance Gratis-Rückgabeprogramm für Tonermodule Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Lexmark | Kurznummer: | Everyday | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 006R04458 | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 21000 Seiten | max. Reichweite: | 21000 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | 64036HE + 64016HE + 64004HE | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | 64036HE; 64016HE; 64004HE | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Lexmark T640;Lexmark T644;Lexmark T642 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Xerox, Everyday, toner, drucker toner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,10* | € 104,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,86* | € 110,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,47* | € 110,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 86,07* | € 111,17* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,24* | € 124,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|