Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE, Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE, Hohe Ergiebigkeit
Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE, Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04458
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04458
EAN/GTIN:
     0095205033977
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Lexmark 64036HE; 64016HE; 64004HE, Hohe Ergiebigkeit, von Xerox. Umfasst eine lebenslange Garantie und ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden.

SPÜRBARE KOSTENEINSPARUNGEN: Sparen Sie zwischen 50 und 60 % im Vergleich zu Originalen
QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: Seite für Seite mit leuchtenden, lebensechten Farben, tiefem Schwarz und gestochen scharfer Detailgenauigkeit
UNÜBERTROFFENE KOMPATIBILITÄT: Ein umfassendes Portfolio für HP, Brother und andere große Marken und beliebte Modelle
LEBENSLANGER SCHUTZ: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem auftritt, erhalten Sie ein kostenloses Ersatzmodul.
PROBLEMLOSES RECYCELN: Das kostenlose Rücknahmeprogramm der Xerox Green World Alliance(R) ermöglicht Wiederverwendung oder umweltgerechtes Recycling.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lexmark
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Lexmark T640|Lexmark T644|Lexmark T642
Schwarztoner Seitenleistung:
21000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für:
64036HE; 64016HE; 64004HE
OEM-Code:
64036HE; 64016HE; 64004HE
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
2650 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.