Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-233U3-B 6.35cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse 2.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X482351
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-233U3-B
EAN/GTIN:
     4250078163411
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schwarz passt immer
Die IB-233U3-B präsentiert sich mit einem eleganten schwarzen 2,5" Gehäuse umschlossen von einem passenden Silikonmantel. Die inneren Werte stehen ihrem Äußeren aber in nichts nach: USB 3.0 mit UASP Unterstützung machen die Datenübertragung rasend schnell und das Anschließen spielend leicht.

Schwarz passt immer
Die IB-233U3-B präsentiert sich mit einem eleganten schwarzen 2,5" Gehäuse umschlossen von einem passenden Silikonmantel. Die inneren Werte stehen ihrem Äußeren aber in nichts nach: USB 3.0 mit UASP Unterstützung machen die Datenübertragung rasend schnell und das Anschließen spielend leicht.

Schnell unterwegs
Das leichte Material macht das IB-233U3-B zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Damit es dort auch gut geschützt bleibt, kommt es mit einem Silikonmantel, der z.B. Sturzschäden abwenden kann. Die große Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s durch USB 3.0 mit UASP sorgt für die nötige Geschwindigkeit, falls es mal schneller gehen soll.

Klare Anzeige
Die Kreisrunde LED informiert ständig ob eine Stromverbindung besteht oder der Festplattenzugriff gewährleistet ist. Hot Swap und Plug and Play ermöglichen dem Anwender die nahtlose Inbetriebnahme der gewechselten Festplatte.
Features:
Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten inklusive Silikon-Schutzhülle
USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung
Neuer Chipsatz unterstützt SATA III
Werkzeugloser Festplatteneinbau
LED für Betrieb und Festplattenaktivität
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität unbeschränkt
Windows & Mac kompatibel
Plug & Play und Hot Swap
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
14 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Gewicht:
55 g
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
über USB
Material:
Kunststoff
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll
Festplattenanschluss:
SATA III
Festplattenhöhe max.:
9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 13,64*
€ 6,78*
ab € 10,10*
€ 13,65*
€ 4,50*
ab € 10,23*
€ 13,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 14,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,24*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.