Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-B
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-B
Konnector Detailansicht - Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle IB-233U3-B
Artikel-Nr.:
     C2671-21243
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     21243
EAN/GTIN:
     4250078163411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten inklusive Silikon-Schutzhülle.
USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung.
Neuer Chipsatz unterstützt SATA III.
Werkzeugloser Festplatteneinbau.
LED für Betrieb und Festplattenaktivität.
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität unbeschränkt.
Windows & Mac kompatibel.

Weitere Informationen:
Festplattenanschluss:
1x 2,5" SATA I/II/III
Externe Datenschnittstelle:
1x USB 3.0 mit UASP Unterstützung
Festplattenkapazität:
keine Beschränkung
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, festplattengehäuse raidsonic, IB-233U3-B, ICY BOX, Gehäuse, Festplatte, USB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.