Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz
Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz
Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz
Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz
Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77946116
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4402626
EAN/GTIN:
     4053199009091
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
120 x 33 x 140 mm
Design
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.