Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-201020 Herst.-Nr.: IB-233U3-B EAN/GTIN: 4250078163411 |
| |
|
| | |
| Eine Liebesgeschichte In edlem, schwarzem Klavierlack präsentiert sich dieser Blickfang und bleibt, dank dem verwendeten Kunststoff, gleichzeitig besonders leicht. Mithilfe der schwarzen Silikonummantelung werden Stöße und andere Erschütterungen abgedämpft.
Schnell unterwegs Das leichte Material macht das IB-233U3-B zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Damit es dort auch gut geschützt bleibt, kommt es mit einem Silikonmantel, der z.B. Sturzschäden abwenden kann. Die große Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s durch USB 3.0 mit UASP sorgt für die nötige Geschwindigkeit, falls es mal schneller gehen soll.
Klare Anzeige Die Kreisrunde LED informiert ständig ob eine Stromverbindung besteht oder der Festplattenzugriff gewährleistet ist. Hot Swap und Plug and Play ermöglichen dem Anwender die nahtlose Inbetriebnahme der gewechselten Festplatte. Weitere Informationen: | | weight: | 0.177 kg | height: | 0.370 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 13,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,09* | € 13,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,12* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,22* | € 13,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,47* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|