Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00m Schwarz AK-330107-010-S 4K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46941
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330107-010-S
EAN/GTIN:
     4016032290940
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 4K Inhalte, auch in 3D, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen über das HDMI Kabel, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen. Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Features:
Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz
Unterstützt 3D Signalübertragung
Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon und Lautsprecher über ein Kabel
Unterstützt CEC (Consumer Eletronic Control) - Steuern Sie angeschlossene, kompatible Geräte über das HDMI Kabel
Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation) - Lippensynchronisation mit dem Ton, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
Unterstützt Dolby TrueHD
Unterstützt Ethernet Konnektiviät (HEC)
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
4K UHD + Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, Digitus, bildschirmanschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 2,51*
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,53*
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,56*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.