Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 0.50m Schwarz AK-300105-005-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46716
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300105-005-S
EAN/GTIN:
     4016032299288
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-B Stecker
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
0.5 m
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 2,90*
ab € 0,61*
€ 0,95*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 0,97*
1
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 0,97*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.