Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6273 Herst.-Nr.: AK-300105-005-S EAN/GTIN: 4016032299288 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - USB 2.0 Anschlusskabel
- Typ A-B St/St, USB 2.0 konform
- Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
- Schnelle Verbindung auch über längere Distanz
- Oberfläche: vernickelt; Doppelt geschirmt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|