Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Stecker 25p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X42673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656301
EAN/GTIN:
     4046356029780
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 2 m
Features:
D-SUB-Stecker 25pol. - D-SUB-Stecker 25pol.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Seriell + Parallel
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + schraubbar
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
Seriell + Parallel
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschluss B:
D-SUB-Stecker 25pol.
Produkt-Art:
Seriell
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 9,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 9,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,09*
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,12*
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828823
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.