Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40389963 Herst.-Nr.: 1656301 EAN/GTIN: 4046356029780 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 2 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Buchse, Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, phoenix contact d-sub kabel, VS-25-DSUB-20-LI-2,0, VS25DSUB20LI2,0, 1656301, LWL-Pigtail, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Buchse, D-SUB 25, Datenkabel konfektioniert, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON VS - VARIOSUB, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Stift, VARIOSUB D-SUB, Verbin, konfektionierte Leitung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,89* | € 9,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,16* | € 9,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,44* | € 10,09* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,46* | € 10,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,36* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|