Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02001 PolyLite Filament PLA 1.75mm 1000g Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X250872
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02001
EAN/GTIN:
     6938936709664
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PolyLite™ PLA ist ein hochwertiges PLA, das auf Zuverlässigkeit und einfache Druckbarkeit ausgelegt ist.
Features:
Hochwertiges PLA
Einfache Druckbarkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PLA
max. Drucktemperatur:
230 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 35,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 35,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.