Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02001 PolyLite Filament PLA 1.75 mm 1000 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632960-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02001
EAN/GTIN:
     6938936709664
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PA02001 PolyLite Filament PLA 1.75 mm 1000 g Schwarz 1 St.

Polymaker Filament PolyLite PLA 1.75mm 1kg, schwarz

Hochwertiges PLA
Einfache Druckbarkeit

PolyLite™ PLA ist ein hochwertiges PLA, das auf Zuverlässigkeit und einfache Druckbarkeit ausgelegt ist.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 25 - 60˚C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PLA
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial pla, 3d druck materialien, Polymaker, PA02001, PolyLite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 35,33*
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 35,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.