Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X147661 Herst.-Nr.: 9120622 EAN/GTIN: 4046173101188 |
| |
|
| | |
| Die HD-Profi LNBs versprechen beste Qualität zu einem attraktiven Preis. Die F-Anschlüsse wurden für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten. Der Empfang von HD, 3D oder 4K Programmen ist mit diesen LNBs bestmöglich. Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt. Durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB ist eine hervorragende Bild- und Tonqualität gewährleistet. Features: Geeignet für den Betrieb mit einem Receiver direkt am LNB Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise Die F-Buchse wird vor Schnee und Regen geschützt Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Teilnehmer: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss: | F-Buchse | Feedaufnahme: | 40 mm | Besonderheiten: | vergoldete Anschlüsse + Wetterschutz | Rauschmaß: | 0.1 dB | Produkt-Art: | Single-LNB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MegaSat, HD-Profi, LNCs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,70* | € 4,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,04* | € 4,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,30* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,57* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|