Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat HD-Profi Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaSat
MegaSat
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054612
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     9120622
EAN/GTIN:
     4046173101188
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
MegaSat HD-Profi Single-LNB Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz

Geeignet für den Betrieb mit einem Receiver direkt am LNB
Lange Lebensdauer dank der hitze- Die F-Anschlüsse wurden für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.
Der Empfang von HD, 3D oder 4K Programmen ist mit diesen LNBs bestmöglich. Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.
Durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB ist eine hervorragende Bild- und Tonqualität gewährleistet.

Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

Kategorie: Single-LNB
Teilnehmer: 1
Feedaufnahme: 40 mm
Rauschmaß: 0.1 dB
Anschluss: F-Buchse
Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse + Wetterschutz
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Single-LNB
Hersteller-Nr.: 9120622
EAN: 4046173101188
Betätigerhöhe: 3 mm

Weitere Suchbegriffe: 4046173101188, MegaSat, 9120622, HD-Profi, LNCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.