Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 401072 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 401072 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat 401072 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25548370
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0401072
EAN/GTIN:
     4046173101188
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
54 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
67 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
87 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.